※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個作動方式(T) 単動 : 引込みオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし仕様2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り、(-XC36) ロッド側インロー付注文コード36007816品番CDQ2B50-20TZ-XC36
参考基準価格(税別)¥16,340販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品は作動方式・オートスイッチ種類・仕様など25種類から選べます他の種類を見る