※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CD Series(CDQ2B50-25+35DCZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36008595
品番
CDQ2B50-25+35DCZ-M9BV3-X636
参考基準価格(税別)
¥90,260
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS2(mm)
35
ストロークS1(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵