※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はロッド先端ねじ・ロッド先端金具・オートスイッチ品番など1080種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- ロッド先端ねじ
- ロッド先端おねじ
- ロッド先端金具
- 2山ナックルジョイント(1個付)
- 注文コード
- 36010576
- 品番
- CDM2D20-50TZ1-W
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,682販売価格(税別)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加