e-POWER ウエッジベルト 8V形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)3159 注文コード36014221 品番8V1250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,140
この商品はベルトピッチ周長など25種類から選べます 他の種類を見る

消費電力を削減できます。
ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。
従来のプーリが使用できます。
専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。

ベルト形8V ベルト上幅(mm)25.5 ベルト高さ(mm)23 ベルトピッチ周長(mm)3159 有効長(mm)3175 有効外周長さ(inch)125 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び長さ(inch)1250 種類ウエッジベルト 角度(°)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする