※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの Vベルト(スタンダード)
マルチポリマックスベルト 11M形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36018394
品番
2R-11M710
参考基準価格(税別)
¥10,810
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
ベルト上幅(mm)
24.4
ベルト高さ(mm)
7
有効ピッチ周長さ(mm)
710
種類
ポリマックスベルト
角度(°)
60
有効長(mm)
710
寸法P(mm)
13.2
材質(ベルト)
熱硬化性ポリウレタン
リブ本数
2
最大速度(m/sec)
40
最小プーリ径(mm)
67
ベルト形
11M
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方