曜日別特売
220J7 リブスターベルト J形 三ツ星ベルト 36021063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

220J7 リブスターベルト J形 三ツ星ベルト 36021063
220J7 リブスターベルト J形 三ツ星ベルト 36021063
220J7 リブスターベルト J形 三ツ星ベルト 36021063

リブスターベルト J形

(27件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード36021063品番220J7
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。

有効長(mm)559ベルト上幅(mm)16.38ベルト高さ(mm)3.8ベルト幅(mm)16.38ベルト呼び長さ220種類リブスターベルトベルト呼び長さ(inch)22寸法a(mm)16.38寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°リブ本数7最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36021282
2022-10-18
用途: 農業機械(穀物乾燥機)の替えベルト
農・林・水産業

販売店より価格が安いが、納品に時間がかかりました。
純正部品の予備品として準備しておいて正解でした。

対象商品 : 36019767
2022-10-18
用途: 籾乾燥機に使用
農・林・水産業

稲刈りシーズン籾乾燥機排出するさい負荷がかかり切れてしまいました
迅速な対応で直ぐに届き大変助かりました。

対象商品 : 36019277
2022-06-13
用途: 機械の交換部品
製造業

入手出来たのが一番助かりました。
業種が違うと、仕入先に取り扱いが無く困っていましたが助かりました。
品質に問題なく、難無く取り替えて稼動しています。

対象商品 : 36019331
2022-02-04
用途: 機械のメンテナンス

しっかりぴったり、プーリーにしっくりなじみました。いい感じです。

対象商品 : 36020424
2021-10-18
用途: ホイールバランサ に使用
運輸・通信業

バランサ-のベルト切れでこちらのベルトに変更
厚みもあり申し分なく使用できています!

3が参考にしています
対象商品 : 36019697
2021-08-31
用途: 色彩選別機のメンテナンス
農・林・水産業

純正部品は高いので探していました、
特殊なベルトは無いと思いましたが
モノタロウさんにありました

対象商品 : 36022131
2021-02-16
用途: 昭和に製作されたワンオフの芋洗い機
協栄農機その他業種

想像以上に綺麗に取付出来て、お客さんにもとても喜ばれました。

対象商品 : 36019934
2020-09-21
用途: 光選別機の保守
郷原ふれあいグループ農・林・水産業

玄米の光選別機の昇降ベルトのモータ駆動用使用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする