リブスターベルト J形

リブスターベルト J形 - 三ツ星ベルトリブスターベルト J形 - 三ツ星ベルトリブスターベルト J形 - 三ツ星ベルトリブスターベルト J形 - 三ツ星ベルトリブスターベルト J形 - 三ツ星ベルトリブスターベルト J形 - 三ツ星ベルトリブスターベルト J形 - 三ツ星ベルトリブスターベルト J形 - 三ツ星ベルト
(27件のレビュー)

リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。

種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5内容量1本
337件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
商品状態
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
有効ピッチ周長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36019234180J3457-7.023.8-
3,3703,198
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019243190J3483--3.8482
3,3702,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
36019252200J3508-7.023.8-
3,3703,198
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019261210J3533-7.023.8-
3,3803,198
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019277220J3559-7.023.8-
3,3803,198
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019286235J3597-7.023.8-
3,3903,198
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019304245J3622-7.023.8-
3,3903,198
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019313250J3635-7.023.8-
3,4003,198
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019322260J3660-7.023.8-
3,4003,198
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019331270J3686--3.8685
3,4102,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
36019347280J3711-7.023.8-
3,4903,398
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019356290J3737-7.023.8-
3,5103,298
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
36019365300J3762--3.8762
3,5403,198
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
36019374310J3787-7.023.8-
3,6203,398
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019383315J3800-7.023.8-
3,6603,298
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019392320J3813-7.023.8-
3,7103,398
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019401330J3838--3.8838
3,7503,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
36019417340J3864--3.8863
3,7703,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
36019426345J3876-7.023.8-
3,8403,598
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019435350J3889-7.023.8-
3,8503,598
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019444360J3914-7.023.8-
3,8903,598
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019453370J3940-7.023.8-
3,9203,598
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019462375J3953-7.023.8-
3,9503,698
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019471380J3965--3.8965
3,9703,598
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
36019487390J3991-7.023.8-
3,9903,698
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019496400J31016-7.023.8-
4,0203,698
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019505410J31041-7.023.8-
4,0603,698
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019514420J31067-7.023.8-
4,0903,698
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019523430J31092-7.023.8-
4,1403,698
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019532440J31118-7.023.8-
4,2003,698
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019541450J31143-7.023.8-
4,2403,798
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
36019557460J31168-7.023.8-
4,2803,998
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019566480J31219-7.023.8-
4,3503,998
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019575490J31245-7.023.8-
4,3803,998
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019584510J31295-7.023.8-
4,5003,998
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019593530J31346-7.023.8-
4,6204,198
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019602550J31397-7.023.8-
4,7204,198
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019611580J31473-7.023.8-
4,8604,298
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019627610J31549-7.023.8-
5,0404,498
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019636650J31651-7.023.8-
5,2804,698
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
36019645730J31854-7.023.8-
5,6704,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
36019654180J4457-9.363.8-
3,7103,398
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
36019663190J4483--3.8482
3,7103,398
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
36019672200J4508-9.363.8-
3,7103,398
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019681210J4533-9.363.8-
3,7203,398
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019697220J4559-9.363.8-
3,7303,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
36019706235J4597-9.363.8-
3,7503,298
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
36019715240J4610-9.363.8-
3,7603,298
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019724245J4622-9.363.8-
3,7703,598
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
36019733250J4635--3.8635
3,8203,398
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36021282
2022-10-18
用途: 農業機械(穀物乾燥機)の替えベルト
農・林・水産業

販売店より価格が安いが、納品に時間がかかりました。
純正部品の予備品として準備しておいて正解でした。

対象商品 : 36019767
2022-10-18
用途: 籾乾燥機に使用
農・林・水産業

稲刈りシーズン籾乾燥機排出するさい負荷がかかり切れてしまいました
迅速な対応で直ぐに届き大変助かりました。

対象商品 : 36019277
2022-06-13
用途: 機械の交換部品
製造業

入手出来たのが一番助かりました。
業種が違うと、仕入先に取り扱いが無く困っていましたが助かりました。
品質に問題なく、難無く取り替えて稼動しています。

対象商品 : 36019331
2022-02-04
用途: 機械のメンテナンス

しっかりぴったり、プーリーにしっくりなじみました。いい感じです。

対象商品 : 36020424
2021-10-18
用途: ホイールバランサ に使用
運輸・通信業

バランサ-のベルト切れでこちらのベルトに変更
厚みもあり申し分なく使用できています!

4が参考にしています
対象商品 : 36019697
2021-08-31
用途: 色彩選別機のメンテナンス
農・林・水産業

純正部品は高いので探していました、
特殊なベルトは無いと思いましたが
モノタロウさんにありました

対象商品 : 36022131
2021-02-16
用途: 昭和に製作されたワンオフの芋洗い機
協栄農機その他業種

想像以上に綺麗に取付出来て、お客さんにもとても喜ばれました。

対象商品 : 36019934
2020-09-21
用途: 光選別機の保守
郷原ふれあいグループ農・林・水産業

玄米の光選別機の昇降ベルトのモータ駆動用使用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする