650T ハイ ラック   マスク    650T 興研 36022567 650T ハイ ラック   マスク    650T 興研 36022567 650T ハイ ラック   マスク    650T 興研 36022567 650T ハイ ラック   マスク    650T 興研 36022567

ハイ ラック マスク 650T

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード36022567 品番650T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
しめひもの調節がしやすい
マスクをたためて持ち運びに便利
国家検定規格の「DS2」に合格
パイプロミクロンフィルターを採用。高性能ミクロンフィルターの原反から、フィルターを打ち抜いた後の余ったフィルターを再加工したエコロジー構想によるろ過材です。
サージカルマスク相当。

種別使い捨て防じん 形状カップ型 取付お面式 区分DS2 質量(g)13.1以下(平均値:10.1) タイプフック式 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:35) 粒子捕集効率(%)95.0以上(平均値:98.7) 国家検定合格番号第TM597号 使用限度時間(h)20 吸気抵抗上昇値(Pa)-(実測平均値:92) 排気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:35) 死積400cm3以下(実測平均値:149cm3) ぬれ抵抗値(Pa)-(実測平均値:33) 指定防護係数10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
園芸養土製造工場

色々なマスクを試してみましたが、顔にあたる部分に違和感があり一日中付けているのが苦痛でした。
でもこのマスクはフィット感がよ良く長時間付けていても楽です。ただ、冬場の寒い時期には内側に吐く息の水分が溜まりますので、折りたたんだティッシュなどを詰めて(アゴ部分に)頻繁に交換してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする