興研
興研の 防じんマスク
興研の 防じんマスク(取替え式)
興研の 本体 防じんマスク(取替え式)
防じんマスク 1191D
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36022576
品番
1191D-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
伝声器で会話や指示の伝達が可能。
種別
取替式防じん
区分
RL2
質量(g)
188以下(平均:169)
吸気抵抗(Pa)
64以下(平均:48)
粒子捕集効率(%)
95.0以上(平均:98.6)
国家検定合格番号
第TM232号
機能
伝声器
吸気抵抗上昇値(Pa)
-(平均:70)
排気抵抗(Pa)
35以下(平均:22)
排気ゴム弁
(交換部品)T-1K
頭ひも
タイプXRB
材質(面体)
シリコーン面体
適合フィルター
LAS-1
指定防護係数
10
注意
※2020年2月メーカー出荷分よりメリヤスカバーは付属しておりません。予めご了承ください。