興研
興研の 防毒マスク
興研の 吸収缶
吸収缶 KGC-70
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36022621
品番
KGC-70型
4月12日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ガスの種類
有機ガス用
破過時間
56分以上
防塵機能
あり(フィルタ取付時)
国家検定合格番号
TN218
適合マスク
HV-22、O-22
取付方式
(フィルター)外付け式
質量(g)
127±15
仕様
フィットテスター:フィットテスター70型
最高許容透過濃度(ppm)
5
試験濃度(%)
0.3
アズワン品番
1-1992-14
注意
※使用時間は、ガスの種類や濃度によって異なります。