※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B50-50+25DMZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36023995 品番CDQ2B50-50+25DMZ-A93-XC10
参考基準価格(税別)¥37,570 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)50 ストロークS1(mm)50 ストロークS2(mm)25 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする