LR20AG 4MP アルカリ乾電池 単1形 東芝 36024414

アルカリ乾電池 単1形

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード36024414 品番LR20AG 4MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アルカリに求める性能を徹底追求して生まれた高性能アルカリ乾電池。
長持ちパワー特性。
保存・振動に強い。
大きな力で連続使用する機器に適しています(デジタルカメラ、サーチライト、ランタンなど)。

タイプ単1形 電圧(V)1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)34.2×61.5 質量(g/本)約135.0 使用推奨期限5年

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36024414 LR20AG 4MP 35766805 単1 アルカリ乾電池 単1 モノタロウ アルカリ乾電池 単1 モノタロウ 1パック(4本) 499 税込549 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36024414
2017-04-17
用途:
懐中電灯に使用

モノタロウ商品を以前に買ったが、やはり取り換え周期が短かったので今回は日本メーカー品を買いました。
まだ、はっきりはわかりませんが、長持ちしそうです。
出来れば製造国など 載せて頂ければ選ぶ時の参考にします。

対象商品:
36024414
2017-09-11
用途:
ランタンの電源
バイクハウス 様

リピート購入です。特に問題もなく使用しています。機会があれば又、購入したいと思います。

対象商品:
17109295
2017-06-08
用途:
懐中電灯用

倉庫で使用する懐中電灯に使用している。そこそこ長持ちする。

対象商品:
36024414
2015-03-17
用途:
時計
建設業・工事業

いつも送料無料にするために買っています。
値段も手ごろですし、「東芝」なので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
36024414
2013-07-23
用途:
懐中電灯

モノタロウは仕事で必要なものが必要な時に迅速に購入できるのでいつも助かっています。
単1電池はよく使うので、また購入したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする