マンガン乾電池 クリーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード36024466 品番R14P EM 4MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鉛無添加マンガン電池は、亜鉛ペレット成型の際、鉛に代わる物質を加えることで、均一な亜鉛板を作ることに成功し、可能となりました。
ときどき使用したり、力をあまり必要としない機器に適しています(ラジオ・アーチライト・懐中電灯・時計など)。

タイプ単2形 電圧(V)1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)26.2×50.0 質量(g/本)約51.0 本数4本
注意
※大きさ・質量は、1本あたりのものです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:645

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする