※写真は右水槽です

NA55-170GL 公団型流し台(C型・N型) ニッサンハロー 36029122 NA55-170GL 公団型流し台(C型・N型) ニッサンハロー 36029122 NA55-170GL 公団型流し台(C型・N型) ニッサンハロー 36029122 NA55-170GL 公団型流し台(C型・N型) ニッサンハロー 36029122

公団型流し台(C型・N型)

(73件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口W×奥行D×高さH(mm)1700×550×800(+90立上り) 付属品小型ゴミ収納器付 注文コード36029122 品番NA55-170GL
参考基準価格(税別)¥63,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は間口W×奥行D×高さH・付属品など16種類から選べます 他の種類を見る

C型(奥行460)、N型(奥行550)

間口W×奥行D×高さH(mm)1700×550×800(+90立上り) 間口(mm)1700 奥行(mm)550 シンク位置 付属品小型ゴミ収納器付 ホワイトアイボリー 高さ(mm)800(+90立上り) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。
※画像のシンク位置は右となります。購入商品のシンクタイプがお間違いないか確認をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥14,370 / 税込 ¥15,807
沖縄地方数量1につき ¥17,820 / 税込 ¥19,602
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:678

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36029165
2026-01-05
用途:
流し台の、入れ替え。
建設業・工事業

思ってたより、作りが安っぽいと思いました。でも、こんなもんかな。

対象商品:
36029113
2025-08-14
用途:
アパートのリフォーム
ハウス工房 蔵 様 (建設業・工事業)

予定通りの商品ですが配送が遅く引き取りに行きました。

対象商品:
36029113
2024-11-28
用途:
団地のキッチンの入れ替え時に購入しました
前田総業 様 (建設業・工事業)

サイズ等電話で確認して価格の安い物を提案してもらい購入しました

2023-06-17
用途:
流し台入れ替え。
タスクハンズ 様 (サービス業)

見た目も綺麗で作りもしっかりしていて大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
36029095
2023-09-21
用途:
日常使い
建設業・工事業

色々なサイトをみて、こちらが安価だったので購入しました。
レビュー通り問題なく使えます。満足です。

対象商品:
36029077
2022-02-04
用途:
社宅の老朽化に伴い取替
石阪工務店 様 (建設業・工事業)

大変軽量で設置が安易でしたので満足しております、少し注文を
出したいのは、4階建ての集団住宅の社宅に使用するので、階段運びに
大変です、流し台、ガス台を切り離して頂くともっと良いかと思います

1人が参考にしています
対象商品:
36029095
2021-12-19
用途:
アパートリフォーム
不動産業

家賃36,000円のアパート用流し台リフォームでした。
コンパクトですが収納も十分にあり、台所が見違える仕上がりになりました。

対象商品:
36029113
2022-01-08
用途:
アパートリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

現在ついている流しと同じサイズなので床を手直しすることなく設置できました。寸法も細かく記載があり購入するにあたり選びやすかったです。作りは価格相応です。運送屋さんのお兄さん一人で担いできたのにはびっくりしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
@ガス台は右側に出来るか。Aステンレスの材質は何か。以上
回答:
写真は右シンクでございますが、こちらのタイプは左シンク、ガス台が右側となります。天板のステンレスはSUS430となります。
詳細図面は下記ご参照ください。
http://www.nissan-hello.co.jp/product/NA55-170GL.pdf
ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
2012-08-03
質問:
N55-60Tとの組み合わせで使用可能ですか?色、形状等。
回答:
色は同じで、奥行きも一致しますので並べてご使用頂けます。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
2012-07-23

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする