※図面は右水槽で、フラット(コンロ無)仕様です

ハーフキッチン

(3件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36029743 品番 MKH-90H2
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
間口W×奥行D×高さH(mm)900×550×850(+45立上り) 間口(mm)900 タイプ200V プレートヒーター、シングルレバー混合水栓共 シンク位置 高さ(mm)850(+45立上り) 奥行(mm)550 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,040 / 税込 ¥12,144
沖縄地方数量1につき ¥14,490 / 税込 ¥15,939
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
リフォーム
有限会社マイコ 様 (不動産業)

オーナー様、入居者様に大好評です。リフォームの要になっております。

対象商品:
36029795
2020-05-09
用途:
賃貸マンション用
建設業・工事業

今までアイオ、マイセットを使ってきたが商品は、こちらの方がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
36029883
2013-03-05
用途:
事務所のキッチン

値段がもう少し安いと、賃貸マンション等に使えるのですが・・・

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする