※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフキッチン用吊戸棚

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)300 注文コード36029962 品番MT-30
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は間口など3種類から選べます 他の種類を見る
間口(mm)300 間口W×奥行D×高さH(mm)300×370×600 タイプ右開き(右吊元) 高さ(mm)600 奥行(mm)370 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,190 / 税込 ¥13,409
沖縄地方数量1につき ¥12,300 / 税込 ¥13,530
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:686

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
リフォーム
有限会社マイコ 様 (不動産業)

大満足。オーナー様、入居者様に大好評。これからもお世話になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする