500-3V-5-R1 マックスターウエッジプーリ 3V 三ツ星ベルト 36034792

マックスターウエッジプーリ 3V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
溝数5
外径(Do)(Φmm)501
内容量1個注文コード36034792品番500-3V-5-R1
参考基準価格(税別)¥75,470販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

外径(Do)(Φmm)501ピッチ径(Dp)(Φmm)498.8寸法C(mm)-ボス径Db(mm)150内径Di(mm)469寸法E(mm)7寸法G(mm)22.2寸法H(mm)136.5寸法L(mm)73寸法OL(mm)80.2寸法P(mm)14.2寸法X(mm)51質量(kg)20(ブッシュを除く)タイプ21種類ウエッジプーリ溝数5GD2(kg・m2)3.54(ブッシュを除く)有効径(Φmm)500適合ブッシングR1
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする