タイミングベルト T80形(ポリウレタン)

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)3.2 ベルトピッチ周長(mm)81.28 注文コード36048555 品番40T80-3.2
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など755種類から選べます 他の種類を見る

軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。

ベルト形T80 ベルト幅(mm)3.2 歯数40 歯ピッチ(mm)2.032 ベルトピッチ周長(mm)81.28 材質(ベルト)ポリウレタン 高さ(mm)1.22 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36049054
2022-05-18
用途:
ミシンの修理
沢ミシン商会 様 (製造業)

ミシンを回転させるモーターとメインシャフトを繋ぐ、タイミングベルトが経年劣化により切断されたミシンの修理をするために、代替えベルトを探していたのですが、すぐに適切な商品を見つけることが出来て、スムーズに修理再生の作業が出来て良かったです。。古いミシンなので、直らないかもと諦めていた顧客からも喜ばれています。これからもミシン修理の仕事に利用させて頂きます。

対象商品:
36049325
2019-11-15
用途:
ウオシュッレットのノズル駆動ベルト
製造業

製造後17年のウオシュッレットでノズル駆動タイミングベルトが伸びて山飛びしてしまい今回購入させていただきました。もちろん単品の部品はありませんでしたが寸法を採取して調べたところかなり近いもので購入させていただきました。山数がちょうど良いのはありませんでしたが、2山多いもので大丈夫でした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
36051617
2016-06-02
用途:
パワーブラシ修理に

掃除機のパワーブラシのベルトが切れたので修理。サイズが少し大きかったのですが、なんとか動作OKに漕ぎ着けました。ブラシを買い換えるより安く済んで満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
36049544
2016-12-22
用途:
CDプレイヤーのトレイ駆動用のベルト交換
雄楽堂 様 (卸売・小売業)

純正のベルトより少しベルト幅が狭かったが問題なく使用できました。

対象商品:
36051906
2015-05-06
用途:
産業ロボットの修理

全く問題ありません。

対象商品:
36048835
2014-06-04
用途:
模型のタイミングベルト
よこて家電修理センター 様

丈夫そうであんしんして使えそう

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする