※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CD Series(CDQ2B63-30+70DZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36056807
品番
CDQ2B63-30+70DZ-X636
参考基準価格(税別)
¥72,380
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS2(mm)
70
ストロークS1(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵