タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅(mm)25.4 呼び幅100 歯数48 注文コード36064332 品番P48H100W
参考基準価格(税別)¥16,120 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は呼び幅・歯数など117種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)88 寸法E(mm)171 寸法G(mm)11 寸法H(mm)- 寸法K(mm)20 寸法LA(mm)33 寸法LB(mm)- 寸法LW(mm)53 外径O.D.(Φmm)192.67 寸法W(mm)- 最小軸穴径d(Φmm)20 最大軸穴径d(Φmm)52 適合フランジ外径D(mm)- 適合フランジ内径P(mm)- 適合フランジ厚t(mm)- 歯数48 呼び幅(mm)25.4 呼び幅100 材質ねずみ鋳鉄 形状W形 種類タイミングプーリ 適合フランジ- 概略質量(kg)4.79 ピッチ径(Φmm)194.04
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする