P22H150A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36064515

P22H150A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36064515
P22H150A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36064515

タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び幅150歯数22注文コード36064515品番P22H150A
参考基準価格(税別)¥7,660販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法D(Φmm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)2.5寸法K(mm)-寸法LA(mm)45寸法LB(mm)-寸法LW(mm)-外径O.D.(Φmm)87.56寸法W(mm)40最小軸穴径d(Φmm)16最大軸穴径d(Φmm)38適合フランジ外径D(mm)93適合フランジ内径P(mm)75適合フランジ厚t(mm)1.6歯数22呼び幅(mm)38.1呼び幅150材質鋼材形状A形種類タイミングプーリ適合フランジF-169375概略質量(kg)1.9ピッチ径(Φmm)88.94
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする