タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅(mm)50.8 呼び幅200 歯数25 注文コード36065215 品番P25H200A
参考基準価格(税別)¥12,190 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は呼び幅・歯数など117種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)- 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)- 寸法LA(mm)59 寸法LB(mm)- 寸法LW(mm)- 外径O.D.(Φmm)99.69 寸法W(mm)54 最小軸穴径d(Φmm)25 最大軸穴径d(Φmm)50 適合フランジ外径D(mm)108 適合フランジ内径P(mm)84 適合フランジ厚t(mm)1.6 歯数25 呼び幅(mm)50.8 呼び幅200 材質鋼材 形状A形 種類タイミングプーリ 適合フランジF-1610884 概略質量(kg)3.15 ピッチ径(Φmm)101.06
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする