寸法D(Φmm)98
寸法E(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(mm)2.5
寸法K(mm)20
寸法LA(mm)59
寸法LB(mm)79
寸法LW(mm)-
外径O.D.(Φmm)136.07
寸法W(mm)54
最小軸穴径d(Φmm)25
最大軸穴径d(Φmm)56
適合フランジ外径D(mm)146
適合フランジ内径P(mm)128
適合フランジ厚t(mm)1.6
歯数34
呼び幅(mm)50.8
呼び幅200
材質鋼材
形状B形
種類タイミングプーリ
適合フランジF-16146128
概略質量(kg)7.27
ピッチ径(Φmm)137.45