タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅(mm)50.8 呼び幅200 歯数40 注文コード36066292 品番P40H200B
参考基準価格(税別)¥28,360 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は呼び幅・歯数など117種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)104 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)20 寸法LA(mm)59 寸法LB(mm)79 寸法LW(mm)- 外径O.D.(Φmm)160.33 寸法W(mm)54 最小軸穴径d(Φmm)30 最大軸穴径d(Φmm)65 適合フランジ外径D(mm)168 適合フランジ内径P(mm)150 適合フランジ厚t(mm)1.6 歯数40 呼び幅(mm)50.8 呼び幅200 材質鋼材 形状B形 種類タイミングプーリ 適合フランジF-16168150 概略質量(kg)9.84 ピッチ径(Φmm)161.7
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする