曜日別特売
P50H200W タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36066414

P50H200W タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36066414
P50H200W タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36066414

タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び幅200歯数50注文コード36066414品番P50H200W
参考基準価格(税別)¥29,510販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法D(Φmm)104寸法E(mm)176寸法G(mm)19.5寸法H(mm)-寸法K(mm)20寸法LA(mm)59寸法LB(mm)-寸法LW(mm)84外径O.D.(Φmm)200.76寸法W(mm)-最小軸穴径d(Φmm)30最大軸穴径d(Φmm)65適合フランジ外径D(mm)-適合フランジ内径P(mm)-適合フランジ厚t(mm)-歯数50呼び幅(mm)50.8呼び幅200材質ねずみ鋳鉄形状W形種類タイミングプーリ適合フランジ-概略質量(kg)9.7ピッチ径(Φmm)202.13
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする