曜日別特売
PT5-10-18B タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 36066712

PT5-10-18B タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 36066712
PT5-10-18B タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 36066712

タイミングプーリ T5形

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個形状B形注文コード36066712品番PT5-10-18B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,440
寸法D(Φmm)18寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)2寸法K(mm)8寸法LA(mm)15寸法LB(mm)23寸法LC(mm)-寸法LW(mm)-外径O.D.(Φmm)27.8寸法W(mm)11最小軸穴径d(Φmm)6最大軸穴径d(Φmm)10適合フランジ外径D(mm)31適合フランジ内径P(mm)20適合フランジ厚t(mm)1形状B形適合フランジF-103120概略質量(kg)0.06ピッチ径(Φmm)28.65
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36066712PT5-10-18B35269385PT5-10-18BPT5-10-18B タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 35269385タイミングプーリ T5形三ツ星ベルト1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36066816
2013-06-05
用途: フライス盤の改造

小型フライス盤の改造にはちょうど良いサイズです。
ギアからベルトに変更してだいぶ静かになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする