寸法D(Φmm)-
寸法E(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(mm)2.5
寸法K(mm)-
寸法LA(mm)22
寸法LB(mm)-
寸法LW(mm)-
外径O.D.(Φmm)74.55
寸法W(mm)17
最大軸穴径d(Φmm)28
最小軸穴径d(Φmm)12
適合フランジ外径D(mm)83
適合フランジ内径P(mm)63
適合フランジ厚t(mm)1.6
歯数24
呼び幅(mm)15
材質鋼材
形状A形
種類タイミングプーリ
適合フランジF-168363
概略質量(kg)0.67
ピッチ径(Φmm)76.39