タイミングプーリ T10形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状B形 注文コード36069372 品番PT10-15-18B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,670
この商品は呼び幅・歯数・形状など68種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)37 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)10 寸法LA(mm)22 寸法LB(mm)32 寸法LW(mm)- 外径O.D.(Φmm)55.45 寸法W(mm)17 最大軸穴径d(Φmm)26 最小軸穴径d(Φmm)12 適合フランジ外径D(mm)61 適合フランジ内径P(mm)41 適合フランジ厚t(mm)1.6 形状B形 適合フランジF-166141 概略質量(kg)0.42 ピッチ径(Φmm)57.3
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36069372 PT10-15-18B 35269604 PT10-15-18B タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 1個 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36071883
2014-03-10
用途:
数年前に造った機械の使用変更をお客様に依頼され付け替えた。
有限会社やまがみ製作所 様

前回 製作した部品の物と同じ

メーカーカタログで検索したが、見当たらず モノタロウさんに有りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする