※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B63-94DZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36076048 品番CDQ2B63-94DZ-F7NJZ-XB14
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)94 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類F7NJ 無接点-耐熱性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする