※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はロッド先端ねじ・ロッド先端金具・オートスイッチ品番など2400種類から選べます他の種類を見る 内容量1個ロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なし注文コード36078598品番CDM2V40-25SFZ1-N
参考基準価格(税別)¥10,610販売価格(税込)¥10,504販売価格(税別)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加