※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はロッド先端ねじ・ロッド先端金具・オートスイッチ品番など900種類から選べます他の種類を見る 内容量1個ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具1山ナックルジョイント(1個付)注文コード36083769品番CDM2BZ20-125TZ1-V
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,752販売価格(税別)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加