※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CD Series(CDQ2B80-28+13DZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36089716
品番
CDQ2B80-28+13DZ-J79L4-XC10
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS1(mm)
28
ストロークS2(mm)
13
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵