※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B80-35+70DCMZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36092035 品番CDQ2B80-35+70DCMZ-J79L4-XC10
参考基準価格(税別)¥78,820 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)80 ストロークS2(mm)70 ストロークS1(mm)35 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする