ダブルタイミングベルト DH形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)19.1 ベルトピッチ周長(mm)647.7 注文コード36110995 品番255DH075G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,420
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など340種類から選べます 他の種類を見る
ベルト形DH ベルト幅(mm)19.1 歯数51 歯ピッチ(mm)12.7 ベルトピッチ周長(mm)647.7 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び長さ(inch)25.5 ベルト呼び幅75 使用温度範囲(℃)-30〜+90 タイプGタイプ、ダブル 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36110995 255DH075G 47884812 255DH075 タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 1個 8,598 税込9,458 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする