三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
ダブルタイミングベルト DH形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト幅(mm)
19.1
ベルトピッチ周長(mm)
914.4
注文コード
36111302
品番
360DH075G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,880
この商品は
ベルト幅・ベルトピッチ周長
など
340
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
DH
ベルト幅(mm)
19.1
歯数
72
歯ピッチ(mm)
12.7
ベルトピッチ周長(mm)
914.4
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び長さ(inch)
36
ベルト呼び幅
75
使用温度範囲(℃)
-30〜+90
タイプ
Gタイプ、ダブル
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
57
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36111302
360DH075G
47893246
360DH075
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です