スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)129 注文コード36113104 品番100S3M129G
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品はベルトピッチ周長など219種類から選べます 他の種類を見る

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

歯数43 ベルト幅(mm)10 材質(ベルト)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト ベルトピッチ周長(mm)129 高さ(mm)1.94 タイプGタイプ、標準 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37 歯ピッチ(mm)3 ベルト形S3M

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
ホームベーカリーのベルト交換
サービス業

ホームベーカリーのベルトがボロボロで型番が分かりませんのでひもで測って
前回、幅6oの長さ498oを購入しましたが長すぎて合いませんでしたので
今回は幅10oの長さ492oを購入しましたらピッタリで音も静かで快適にパンが焼ける用になりました、
また数年使えるようになりとても嬉しいです。

2024-12-20
用途:
ホームベーカリーの修理
その他業種

破損したタイミングベルトの幅が8ミリ長さ494ミリだったのですが、こちらの10ミリ幅492ミリで使用できました。作りがしっかりしているし、幅も広くなったので頑丈になったのかな。硬い具材を入れてもスムーズに動きます。

対象商品:
36116787
2021-12-12
用途:
ホームベーカリーの修理用

ベルトが劣化した家庭用ホームベーカリーの修理に使用しました。問題なく動作するようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
36117995
2020-03-23
用途:
ホームベーカリーの修理部品として

噛み合わせがスムーズです。ツインバードPYD537には576くらいでないと使えませんでした。ただ、音が静かだと思いました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする