岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
キャリーベアリング入ランナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36121278
品番
28T26
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
ベアリング入
適合
キャリー
寸法(mm)
カン下:51
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
30kg
質量(g)
191
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
キャリーレール紹介動画
参考になった