28T28 キャリーベアリング入複車ランナー 岡田装飾金物 36121296 28T28 キャリーベアリング入複車ランナー 岡田装飾金物 36121296

キャリーベアリング入複車ランナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36121296 品番28T28
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様ベアリング入 適合キャリー 寸法(mm)カン下:51 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)50kg 質量(g)378 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

キャリーレール紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする