岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
シャックル 6Φ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36121305
品番
G51
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
適合
キャリー
材質/仕上
スチール
許容荷重(kg)
100kg
質量(g)
21
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応