岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
キャリー可動ストッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36121393
品番
28T35
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
取付ネジ付き。
用途
レールの途中でランナーを一時的に停止させる際に使用します。
付属品
取付ネジ
仕様
取付ネジ付
適合
キャリー
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
キャリーレール紹介動画
参考になった