三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
ダブルタイミングベルト DH形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全340種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36121696
品番
1000DH200G
参考基準価格(税別)
¥103,440
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ベルト形
DH
ベルト幅(mm)
50.8
歯数
200
歯ピッチ(mm)
12.7
ベルトピッチ周長(mm)
2540
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び長さ(inch)
100
ベルト呼び幅
200
使用温度範囲(℃)
-30〜+90
タイプ
Gタイプ、ダブル
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
57