三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36145532
品番
P14S3M0100C-AL
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
外径O.D.(Φmm)
12.61
歯数
14
呼び幅(mm)
10
形状
C形
ピッチ径(Φmm)
13.37
材質
高力アルミニウム
種類
タイミングプーリ
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。