三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36145864
品番
P32S3M0100A-AL
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
外径O.D.(Φmm)
29.8
歯数
32
呼び幅(mm)
10
形状
A形
ピッチ径(Φmm)
30.56
材質
高力アルミニウム
種類
タイミングプーリ
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。