三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36147291
品番
P60S3M0150B-AL
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
外径O.D.(Φmm)
56.53
歯数
60
呼び幅(mm)
15
形状
B形
ピッチ径(Φmm)
57.3
材質
高力アルミニウム
種類
タイミングプーリ
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。