三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36150432
品番
P44S5M1000
参考基準価格(税別)
¥17,260
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
呼び幅L(mm)
100
外径O.D.(Φmm)
69.07
歯数
44
材質
鋼材
形状
棒状
種類
タイミングプーリ
ピッチ径(Φmm)
70.03
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。