三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅
10
歯数
44
形状
B形
注文コード
36151516
品番
P44S5M0100B
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
寸法D(Φmm)
50
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
12
寸法LA(mm)
16
寸法LB(mm)
28
外径O.D.(Φmm)
69.07
寸法W(mm)
11
最大軸穴径d(Φmm)
38
最小軸穴径d(Φmm)
12
適合フランジ外径D(mm)
74
適合フランジ内径P(mm)
53
適合フランジ厚t(mm)
1.6
歯数
44
呼び幅
10
材質
鋼材
形状
B形
種類
タイミングプーリ
適合フランジ
F-167453
概略質量(kg)
0.67
ピッチ径(Φmm)
70.03
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。