タイミングプーリ XL形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状C形 注文コード36158796 品番P12XL037C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥960
この商品は歯数・形状など34種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)25 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(mm)2 寸法K(mm)10 寸法LA(mm)- 寸法LB(mm)- 寸法LC(mm)23 寸法LW(mm)- 外径O.D.(Φmm)18.9 寸法W(mm)11 最小軸穴径d(Φmm)6 最大軸穴径d(Φmm)10 呼び幅37 形状C形 概略質量(kg)0.051 ピッチ径(Φmm)19.4
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36158796 P12XL037C 35267705 P12-XL-037C タイミングプーリ XL037形 C形 三ツ星ベルト タイミングプーリ XL037形 C形 三ツ星ベルト 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36158796
2013-01-09
用途:
ホームベーカリーの改造

材質:焼結金属 と書いてますが、それは冶金方法であってそれだけでは情報不足です。
鋳鉄に近い質感でした。
ケガキテストをしたところ工具程度の硬度だったので焼きなましてから加工しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけいたしました。
36158796(P12XL037C)の材質表記を「S25C(焼結金属)」へ変更致しました。
ご連絡頂きありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする