タマパック
タマパックの 自動車用塗装
タマパックの 車塗装/養生用品
タマパックの 車用マスカー/養生シート
ハトロン紙(筋入りクラフト紙)平版タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500枚)
注文コード
36160941
品番
900×1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
新聞紙の代用としてご使用いただけます。
厚さ(mm)
0.04
寸法(mm)
900×1200
坪量(g/m
2
)
32g
質量(g/枚)
35
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。あくまで新聞の代用程度の能力です。