商品は早く届いて良かったのですが、円周部分やフランジ面に打痕があり、
細かいチェックをされるお客様向けには使用が出来ない感じでした。
発送時のチェックをきちんとしていただきたいものです。
この度はお手数をおかけしております。
担当部署、メーカーへお伝えし、今後の商品管理の参考にさせて頂きます。
本来の用途ではないが、スライドハンマーの重りとして使います。
既に5枚持っていたので同じ形状のものを6枚追加購入しました。
ただ、穴は12mm程度がよかったが10mmか15mmしかないのが残念。規格なんでしょうね。