溶接フランジ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード36161045 品番SOP-FF 10K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)150 寸法D(Φmm)185 寸法D0(Φmm)90.0 寸法h(Φmm)19 厚さt(mm)18 形状フランジ 呼び径80A(3B) 呼び径(A)80 材質SS400 種類溶接継手 取付ボルトの呼びM16 ボルト数8 ボルト穴数8 呼び圧力10K

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36161045 SOP-FF 10K 37980383 SOP-FF 10K 溶接フランジ 10K 村部フランヂ 溶接フランジ 10K 村部フランヂ 1枚 2,898 税込3,188 メーカー違いの同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36161045
2018-12-22
用途:
車輌メンテの治具に応用
自動車・二輪車・自転車関連業

品質も悪くなく、安価で手に入ったので良かったです。

対象商品:
36160984
2018-01-05
用途:
バイクのホイールのスペーサーに使用しました。

コストパフォーマンスにすぐれています。
穴径やPCDを指定できれば良いと思います。

対象商品:
36161072
2016-06-28
用途:
配管の改造

商品は早く届いて良かったのですが、円周部分やフランジ面に打痕があり、
細かいチェックをされるお客様向けには使用が出来ない感じでした。
発送時のチェックをきちんとしていただきたいものです。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
担当部署、メーカーへお伝えし、今後の商品管理の参考にさせて頂きます。

対象商品:
36160984
2017-03-21
用途:
パイプ端部に使用。

製品の状態が大変良く満足しています。
寸法精度も問題ありません。

対象商品:
36160984
2016-01-20
用途:
重り

本来の用途ではないが、スライドハンマーの重りとして使います。
既に5枚持っていたので同じ形状のものを6枚追加購入しました。
ただ、穴は12mm程度がよかったが10mmか15mmしかないのが残念。規格なんでしょうね。

対象商品:
36160993
2014-01-19
用途:
旋盤チャック固定冶具

穴があいていないものの方がよかったが価格は大変お手ごろでよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする